階段用滑り止めマット

階段用滑り止めマット - セーフラン安全用品階段用滑り止めマット - セーフラン安全用品階段用滑り止めマット - セーフラン安全用品階段用滑り止めマット - セーフラン安全用品階段用滑り止めマット - セーフラン安全用品階段用滑り止めマット - セーフラン安全用品階段用滑り止めマット - セーフラン安全用品

階段や通路などにビス止めで固定して使用できるすべり止めマットです。
粗めの表面構造により、しっかりとすべり止め効果を発揮します。
屋内外を問わずご使用いただけます。
一般的な階段に使いやすい幅60cmです。
カッターなどを使用し、任意のサイズにカットすることも可能です。

用途
階段や出入口などのすべり止めに。
材質
PVC(鉱物粒子加工)
厚さ(mm)
2.25
寸法(mm)
600×150
色
ブラック
質量(g)
約300
内容量
1枚
注意
※裏面に粘着はございませんので、ビスで固定してご使用ください。
※めくれによる躓き防止の為、3~5cm間隔でビス固定してください。
※固定用のビスは付属しておりません、別途お買い求めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03191400TW015-BK
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年11月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする