すべり止めシートロール

すべり止めシートロール - セーフラン安全用品すべり止めシートロール - セーフラン安全用品すべり止めシートロール - セーフラン安全用品すべり止めシートロール - セーフラン安全用品すべり止めシートロール - セーフラン安全用品すべり止めシートロール - セーフラン安全用品すべり止めシートロール - セーフラン安全用品

表面に鉱物粒子加工を施し、高い滑り止め効果を発揮します。
屋内外を問わずご使用いただけます。
カッターなどを使用し、任意のサイズにカットすることも可能です。
厨房、食品工場、製造現場、倉庫、作業場などの滑り止め・安全対策に最適です。

用途
通路などのすべり止め対策に。
材質
PVC(表面に鉱物粒子加工)
厚さ(mm)
2.25
色
黒
質量(g)
約28000
寸法(cm)
90×1200
内容量
1巻
注意
※本製品は重量があるため、通常の平坦な床面では安定してご使用いただけますが、設置環境によってはズレが生じる場合があります。より確実に固定したい場合は、ネジまたはPVC素材に対応した接着剤などで補強してご使用ください。
※固定用のネジ・接着剤は付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05783746TW014-BK
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする