サンフィック ベルト型

サンフィック ベルト型 - 三和製作所

テレビ・家具等の転倒防止に、取付場所は自由!
工事不要、バックルとベルトを連結するだけで簡単に取り付けできるストラップ型です。
ベルトの長さは自在に調節可能です。
バックルは難燃性素材、ベルトは防炎加工。

仕様
SET-200
セット内容
小型バックル×4個、ベルト200×2個、アルコールパッド×2個、予備粘着パッド×4個
寸法(mm)
小型バックル:35×32、大型バックル:35×64、ベルト200:25×200、ベルト300:25×300
質量(g)
100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580521800288927
¥1,850
¥1,798
¥1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする