ロング・滑り止マット(5m)50cm×5m

ロング・滑り止マット(5m)50cm×5m - コンパル

凍結時の安心歩行に。
水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「5mの安心通路」を確保します。
庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に。

用途
凍結やぬかるみから足もとをしっかりガードします。
玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけです。
トラスコ品番
458-0584
材質
水草(SEA GLASS)
幅(mm)
500
長さ(m)
5
内容量
1箱(6個)
注意
※天然素材の「手作り」生産の為、仕上り製品に「サイズ」「重量」「形状」などの不揃えが発生する場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818938030815
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする