積水テクノ成型
エコポリペ-ル丸型 フタ
エコポリペール丸型用フタです。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
透明
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128088
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
高さ(mm)
間口(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03194839
PEFN45C
274-7108
PEN45H、PEN45B
90
455
455
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03194866
PEFN67C
274-7107
PEN60H、PEN60B
100
510
510
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03194882
PEFN7C
274-7103
PEN70H
125
500
500
¥
2,490
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。