下村工業
フルベジスマイル かす揚げ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03193509
品番
FVS-203
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
揚げ物のカス取りに!揚げ物をすくいあげる際も便利!
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 金属部:ステンレス鋼
質量(g)
44
本体寸法(mm)
102×70×300
食器洗浄機
対応○