フルベジスマイル やわらかシートまな板M グリーン

フルベジスマイル やわらかシートまな板M グリーン - 下村工業フルベジスマイル やわらかシートまな板M グリーン - 下村工業

やわらか素材でカットした食材をそのまま鍋に移せます。包丁にやさしいソフトな刃あたり。食器洗浄機や食器乾燥機に使用できます。抗菌効果が高く衛生的(大腸菌・黄色ブドウ球菌の減少率99.9%以上)

材質
本体/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
質量(g)
146
本体寸法(mm)
230×2×345
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193202FVS-648
¥580
¥379
¥417(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする