味わい食房 ナイロンお玉 小

味わい食房 ナイロンお玉 小 - 下村工業

フッ素加工の鍋やフライパンをキズつけない、使いやすいミドルサイズ。汁物や煮物がすくいやすい。食器洗い乾燥機に対応。容量40ml

材質
金属部/ステンレス鋼 ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度) 皿部/ナイロン(耐熱温度180度)
質量(g)
46
本体寸法(mm)
77×70×255
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193771ANO-245
¥480
¥309
¥340(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする