下村工業
味わい食房 ナイロンターナー
目玉焼きやフライ返しに!フッ素加工のフライパンをキズつけない!食器洗い乾燥機に対応
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 金属部:ステンレス鋼
質量(g)
48
本体寸法(mm)
75×35×310
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03193728
ANT-246
¥
500
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください