ANT-246 味わい食房 ナイロンターナー 下村工業 03193728

味わい食房 ナイロンターナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193728
品番
ANT-246
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

目玉焼きやフライ返しに!フッ素加工のフライパンをキズつけない!食器洗い乾燥機に対応

材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 金属部:ステンレス鋼
質量(g)
48
本体寸法(mm)
75×35×310
食器洗浄機
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする