下村工業
味わい食房 軽いお玉
軽くて使いやすいお玉!汁物や煮物がすくいやすい。食器洗い乾燥機に対応
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 金属部:ステンレス鋼
質量(g)
71
本体寸法(mm)
85×55×295
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03193902
AKO-239
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください