曜日別特売
No.347F-OTN-C ひさし透明ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 03197831

ひさし透明ヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(帽体)うす黄
色(ひさし)クリア
内容量1個注文コード03197831品番No.347F-OTN-C
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

視界を確保しながら、電気作業にも対応。現場の安定性と作業性をサポートします。
ヘルメット内装(OTN型)を新規設計 優れた衝撃吸収性能を維持しながら軽量化を実現
ヘッドバンド位置の見直しにより、包み込むようなフィット感と一体感を高め、通気性向上によって清涼感もアップ
製品サイズ53~62cmまで調節可能
消臭・防臭機能付き

材質
帽体:ABS樹脂
ひさし:PC樹脂
用途
飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。
色(帽体)
うす黄
色(ひさし)
クリア
ひさし長さ(mm)
約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする