販売価格(税別)¥2,290~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 キョーワ(ネット) 【オーダー】飛散防止メッシュシート 3mm目合 ハトメ450mmピッチ 対応ラインナップ例 グレー ブルー グリーン ホワイト メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】飛散防止メッシュシート 3mm目合 ハトメ450mmピッチ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 注文コード03198881 用途塗料や砂塵の飛散防止 材質ポリエステル 色グレー、ブルー、グリーン、白 ハトメピッチ(mm)450 被覆ポリ塩化ビニル 材質(ハトメ)アルミ 特性防炎 目合い(mm)3 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ターピー ソフトメッシュシート 役物規格 グレー 萩原 税込¥373,780~ ¥339,800~ 【オーダー】飛散防止メッシュシート 3mm目合 ハトメ450mmピッチ キョーワ(ネット) 税込¥2,519~ ¥2,290~ 【オーダー】飛散防止メッシュシート 2mm目合 ハトメ450mmピッチ キョーワ(ネット) 税込¥3,300~ ¥3,000~ ブルーシート#2200 澤商 税込¥18,678~ ¥16,980~ ブルーシート#2200 原反 澤商 税込¥10,998 ¥9,998 ブルーシート1500 エムエフ 税込¥12,078~ ¥10,980~ ブルーシート2200 エムエフ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ブルーシート3000 エムエフ 税込¥25,278~ ¥22,980~ ブルーシートロール1500 エムエフ 税込¥10,668~ ¥9,698~ ブルーシートロール2200 エムエフ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ブルーシートロール3000 エムエフ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 薄手ブルーシート ユタカメイク 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ #3000 ブルーシート(BLZ) ユタカメイク 税込¥42,878~ ¥38,980~ カメラメンテナンス用品 クリーニングトラベルキット6 ユタカメイク 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ブルーシート”ジャンボシート #3000” TRUSCO 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 輸入防炎シート エムエフ 税込¥20,878~ ¥18,980~ 防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 明和グラビア 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ACE ブルーシート ロールタイプ原反 #2000タイプ WING ACE 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ フラーレ アキレス 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 【オーダー】防音シート ハトメ300mmピッチ キョーワ(ネット) 税込¥14,146~ ¥12,860~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ブルーシート・UVシート類メッシュシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品