曜日別特売

垂直アルミステップF式 連結部

垂直アルミステップF式 連結部 - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップF式 連結部 - ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップF式 連結部 - ホーシン(HOSHIN)

垂直アルミステップF式用 連結部です。
スタンドパイプの長さを標準タイプで180mm調整可。
左右で別々に長さを調整可能なため、起伏のある壁面にも柔軟に設置可能です。
※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。

用途
垂直アルミステップF式用連結部
付属品
連結ピン
仕様
スタンドパイプ自在式
内容量
1本
注意
※本製品を設置する場所は、十分な強度を有し安定した場所を選定の上設置してください。
※許容荷重100kg です。許容荷重以上での使用はしないでください。
※設置環境による安全対策は、必要に応じて行ってください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HAS-0.7F 0273027602730276HAS-0.7FF式連結部0.7m5.4
¥46,000
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
車上渡し
HAS-1.0F 0273030102730301HAS-1.0FF式連結部1.0m6.2
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする