曜日別特売
HAS-0.7F 垂直アルミステップF式 連結部 ホーシン(HOSHIN) 02730276

 

HAS-0.7F 垂直アルミステップF式 連結部 ホーシン(HOSHIN) 02730276
HAS-0.7F 垂直アルミステップF式 連結部 ホーシン(HOSHIN) 02730276

垂直アルミステップF式 連結部

商品レビューを投稿する
5日以内出荷車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1本
種別
F式連結部0.7m
注文コード
02730276
品番
HAS-0.7F
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

垂直アルミステップF式用 連結部です。
スタンドパイプの長さを標準タイプで180mm調整可。
左右で別々に長さを調整可能なため、起伏のある壁面にも柔軟に設置可能です。
※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。

用途
垂直アルミステップF式用連結部
種別
F式連結部0.7m
質量(kg)
5.4
付属品
連結ピン
仕様
スタンドパイプ自在式
注意
※本製品を設置する場所は、十分な強度を有し安定した場所を選定の上設置してください。
※許容荷重100kg です。許容荷重以上での使用はしないでください。
※設置環境による安全対策は、必要に応じて行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする