ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Pコン ハネ無し 10本入
厚さ12mmのコンパネに対応しております。
用途
型枠の固定保持用。
トラスコ品番
734-4958
材質
プラスチック+鉄
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
25
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
30
寸法L2(mm)
14
ねじの呼び
W5/16
内容量
1袋(10本)
注意
※B型セパレータとセットでご使用下さい。
※施工後の取り外しは対辺12mmのソケットビットをご使用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03202478
10103031
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください