ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Pコン ハネ無し 10本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
03202478
品番
10103031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
厚さ12mmのコンパネに対応しております。
用途
型枠の固定保持用。
トラスコ品番
734-4958
材質
プラスチック+鉄
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
25
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
30
寸法L2(mm)
14
ねじの呼び
W5/16
注意
※B型セパレータとセットでご使用下さい。
※施工後の取り外しは対辺12mmのソケットビットをご使用下さい。