ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クイックタイ3型セット
48.6mmのパイプの固定に最適な3型座金付きです。
用途
セパレータと型枠・補強用単管パイプの固定に。
トラスコ品番
734-4962
材質
鉄
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
アイビー1/2
寸法L1(mm)
95
寸法D(mm)
28
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
37
寸法L4(mm)
115
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
W5/16
寸法H1(mm)
2
ねじの呼び
W5/16
タップ深さ(mm)
22
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03202557
10103045
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください