曜日別特売
10103045 クイックタイ3型セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202557

10103045 クイックタイ3型セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202557
10103045 クイックタイ3型セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202557
10103045 クイックタイ3型セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202557

クイックタイ3型セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03202557
品番
10103045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

48.6mmのパイプの固定に最適な3型座金付きです。

用途
セパレータと型枠・補強用単管パイプの固定に。
トラスコ品番
734-4962
材質
鉄
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
アイビー1/2
寸法L1(mm)
95
寸法D(mm)
28
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
37
寸法L4(mm)
115
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
W5/16
寸法H1(mm)
2
ねじの呼び
W5/16
タップ深さ(mm)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする