曜日別特売

当て板クサビ式 K-W

当て板クサビ式 K-W - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当て板クサビ式 K-W - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ゆるみにくいクサビ形状で激しい振動にも緩みにくいです。

用途
型枠と補強用角パイプの固定に。
トラスコ品番
734-4968
材質
鉄
寸法L1(mm)
155
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
140
寸法L3(mm)
150
寸法d1(mm)
21.5
寸法d2(mm)
13
チェーン長(mm)
180
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
4.2
内容量
1個
注意
※60角パイプ用。
※本体クサビ式とセットでご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0320220710103033
オープン
¥439
¥483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする