ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
当て板クサビ式 K-W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03202207
品番
10103033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ゆるみにくいクサビ形状で激しい振動にも緩みにくいです。
用途
型枠と補強用角パイプの固定に。
トラスコ品番
734-4968
材質
鉄
寸法L1(mm)
155
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
140
寸法L3(mm)
150
寸法d1(mm)
21.5
寸法d2(mm)
13
チェーン長(mm)
180
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
4.2
注意
※60角パイプ用。
※本体クサビ式とセットでご使用下さい。