ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
本体クサビ式 2ツ穴
型枠を固定し、コンクリート打設時のずれや膨らみを防ぎます。
トラスコ品番
734-4977
材質
鉄
寸法L(mm)
157
寸法D(mm)
21
寸法W(mm)
18
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
32
ねじの呼び
W5/16
内容量
1個
注意
※当て板クサビ式とセットでご使用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03202521
10103032
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください