ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
本体クサビ式 2ツ穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03202521
品番
10103032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
型枠を固定し、コンクリート打設時のずれや膨らみを防ぎます。
トラスコ品番
734-4977
材質
鉄
寸法L(mm)
157
寸法D(mm)
21
寸法W(mm)
18
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
32
ねじの呼び
W5/16
注意
※当て板クサビ式とセットでご使用下さい。