ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DAIDOHANT セパレータ B 10本入
両面打ち放し仕上げのコンクリートで一般的によく使われるセパレータです。
用途
両面打ち放しの型枠の固定保持用。
材質
鉄
ねじの呼び
W5/16
内容量
1袋(10本)
注意
※Pコン(別売り)とセットで使用して下さい。
※製品表面に油分が付着している為、作業用手袋を使用して下さい。
全9種類を絞り込む
適合壁厚(mm)
選択してください
100
120
150
180
200
250
300
350
400
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
適合壁厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03202216
10103009
734-4955
100
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202232
10103011
734-4952
150
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202338
10103013
734-4949
200
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202356
10103014
734-4975
250
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202372
10103016
734-4969
350
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202426
10103017
734-4971
400
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202512
10103015
734-4974
300
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202776
10103012
734-4960
180
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202828
10103010
734-4964
120
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください