ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DAIDOHANT セパレータ B 10本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合壁厚(mm)
120
100
150
200
250
350
400
300
180
120
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
03202828
品番
10103010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
両面打ち放し仕上げのコンクリートで一般的によく使われるセパレータです。
用途
両面打ち放しの型枠の固定保持用。
トラスコ品番
734-4964
適合壁厚(mm)
120
材質
鉄
ねじの呼び
W5/16
注意
※Pコン(別売り)とセットで使用して下さい。
※製品表面に油分が付着している為、作業用手袋を使用して下さい。