ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DAIDOHANT セパレータ KM 10本入
カップ一体型のセパレータですのでコストを抑えて施工スピードもアップします。
用途
両面打ち放しの型枠の固定保持用。
材質
鉄
ねじの呼び
W5/16
内容量
1袋(10本)
注意
※製品表面に油分が付着している為、作業用手袋を使用して下さい。
全9種類を絞り込む
適合壁厚(mm)
選択してください
100
120
150
180
200
250
300
350
400
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
適合壁厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03202171
10103004
734-4965
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202250
10103005
734-4954
250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202329
10103007
734-4976
350
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202347
10103002
734-4959
150
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202442
10103008
734-4957
400
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202496
10103006
734-4948
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202679
10103003
734-4950
180
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202941
10103000
734-4951
100
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03202959
10103001
734-4956
120
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください