曜日別特売
10103004 DAIDOHANT セパレータ KM 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202171

10103004 DAIDOHANT セパレータ KM 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202171
10103004 DAIDOHANT セパレータ KM 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202171
10103004 DAIDOHANT セパレータ KM 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202171
10103004 DAIDOHANT セパレータ KM 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202171

DAIDOHANT セパレータ KM 10本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合壁厚(mm)200
内容量1袋(10本)注文コード03202171品番10103004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

カップ一体型のセパレータですのでコストを抑えて施工スピードもアップします。

用途
両面打ち放しの型枠の固定保持用。
トラスコ品番
734-4965
適合壁厚(mm)
200
材質
鉄
ねじの呼び
W5/16
注意
※製品表面に油分が付着している為、作業用手袋を使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする