田辺金具
フリートング150mm 小
オールステンレス製で、小回りが利き小さな食材も掴みやすいのが特徴です。
用途
細かな盛り付け、仕上げ等に使えます。
材質
ステンレス
幅(mm)
先幅:約18(最大)、持ち手幅:10
全長(mm)
150
板厚(mm)
2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249150
-
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください