曜日別特売

メタルプルノブ(おねじ)

メタルプルノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。

質量(g)
144
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
36
寸法Lm(mm)
18
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03211612KMPMS-36-M12-18-HP
¥10,600
¥10,598
¥11,658(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする