曜日別特売
KMPMS-36-M12-18-HP メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 03211612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMPMS-36-M12-18-HP メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 03211612
KMPMS-36-M12-18-HP メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 03211612

メタルプルノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03211612
品番
KMPMS-36-M12-18-HP
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥11,658
販売価格(税別)
¥10,598

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。

質量(g)
144
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
36
寸法Lm(mm)
18
M
(並目)ピッチ:1.75
ねじの呼び
(並目)M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする