曜日別特売

冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックス タワー L ホワイト

冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックス タワー L ホワイト - 山崎実業
付属品
ゴムバンド
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
140
寸法(cm)
W16×D12×H8.7cm(2段重ね)
耐熱温度(℃)
容器・蓋・ザル:140℃ パッキン・バルブ:250
内寸(cm)
容器:W14.6×D10.6×H3.2cm ザル:W14×D9.9×H2.9cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0321268010637
オープン
¥2,100
¥2,310(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする