密閉ガラス保存容器(長角型)MGO-1500
高い密閉性と簡単開閉。プラスチックのようなべたつきや色移り・におい残りがなく、油汚れもスルッと落ちるガラス製。
容器もふたもまるごと食洗機OKで、毎日のお手入れがぐんとラクになります。
フタとパッキンが一体になった設計だから、取り外す手間がなく洗いやすい。
ガラス製のフタを採用しているため、ニオイや色移りもしにくく清潔に使えます。
電子レンジ対応だから、わざわざ別の器に移す必要なし。弁を開ければ、フタを外さず電子レンジで加熱OK。ラップを使う手間がなく、食品の飛び散りも軽減します。
- 材質
- 本体:耐熱ガラス、フタ:強化ガラス、パッキン・エア弁:シリコーンゴム
- 形状
- 長方形
- 容量(mL)
- 1500
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 17.3×22.1×6.6
- 内容量
- 1個
シール容器・フードコンテナ の新着商品
カテゴリ






























