曜日別特売

LEDシーリングライト12畳用昼光色

LEDシーリングライト12畳用昼光色 - Panasonic(パナソニック)

12畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。

付属品
リモコン
消費電力(W)
40.6 / 【常夜灯】1
電源
AC100V 50/60Hz
光源
LED(昼光色)
タイマー
おやすみタイマー
待機時消費電力(W)
1
調光の可否
対応
適用畳数
~12畳
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341882HH-CF1228DH
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする