Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト12畳用昼光色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03341882
品番
HH-CF1228DH
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
12畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。
付属品
リモコン
消費電力(W)
40.6 / 【常夜灯】1
電源
AC100V 50/60Hz
光源
LED(昼光色)
タイマー
おやすみタイマー
待機時消費電力(W)
1
調光の可否
対応
適用畳数
~12畳