LEDシーリングライト8畳用調色

LEDシーリングライト8畳用調色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト8畳用調色 - Panasonic(パナソニック)

8畳までの部屋に対応する、調光・調色タイプのLEDシーリングライトです。昼光色から電球色まで光色を変えられ、リモコンで明るさや常夜灯を調整できます。

付属品
リモコン
寸法(mm)
Φ450×111
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
34
機能
調光・調色対応
光源
LED(昼光色6500K・電球色2700K)
光束(Lm)
4299
タイマー
おやすみタイマー
適用畳数
~8畳
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341866HH-CF0828AH
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする