Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト8畳用調色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03341866
品番
HH-CF0828AH
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
8畳までの部屋に対応する、調光・調色タイプのLEDシーリングライトです。昼光色から電球色まで光色を変えられ、リモコンで明るさや常夜灯を調整できます。
付属品
リモコン
寸法(mm)
Φ450×111
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
34
機能
調光・調色対応
光源
LED(昼光色6500K・電球色2700K)
光束(Lm)
4299
タイマー
おやすみタイマー
適用畳数
~8畳
演色性(Ra)
Ra83