曜日別特売

LEDポーチライト

LEDポーチライト - Panasonic(パナソニック)

乳白つや消しガラスからやわらかな電球色の光が広がる、密閉型のLEDポーチライトです。壁面・天井面に設置できる防雨型で、LED電球を交換できます。

カバー
ガラス・乳白つや消し
寸法(mm)
170×170×出しろ110
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
4.3
本体
アルミダイカスト・プラチナメタリック
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
220
防水仕様
防雨型
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341891LGW85004YZ
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする