Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03341891
品番
LGW85004YZ
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
乳白つや消しガラスからやわらかな電球色の光が広がる、密閉型のLEDポーチライトです。壁面・天井面に設置できる防雨型で、LED電球を交換できます。
カバー
ガラス・乳白つや消し
寸法(mm)
170×170×出しろ110
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
4.3
本体
アルミダイカスト・プラチナメタリック
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
220
防水仕様
防雨型
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80