Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト・浴室灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03341918
品番
LGW85014WZ
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポーチライトと浴室灯の両用途に使える、LED電球交換型の照明器具です。防湿・防雨型で壁面・天井面に設置でき、塩害地向け仕様にも対応します。
カバー
ガラス・乳白
寸法(mm)
116×116×出しろ171
質量(kg)
1
消費電力(W)
4.3
本体
プラスチック・ホワイト
全光束(Lm)
309
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
防水仕様
防湿・防雨型
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80