曜日別特売

LED小型シーリングライト(内玄関用)

LED小型シーリングライト(内玄関用) - Panasonic(パナソニック)

内玄関などに適した、薄型フォルムの昼白色LEDシーリングライトです。丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさを備え、カチットF方式で取り付けられます。

カバー
アクリル・乳白つや消し
寸法(mm)
Φ370×120
質量(kg)
1
取付方式
カチットF
消費電力(W)
15
光源
LED(昼白色5000K)
光束(Lm)
1760
設置条件
水平天井専用
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341900HH-SL0091N
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする