LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト)

LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) - LUMINUSLEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) - LUMINUSLEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) - LUMINUSLEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) - LUMINUSLEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) - LUMINUSLEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) - LUMINUSLEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) - LUMINUSLEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) - LUMINUS

かべスイッチで光の色を変えられる間接照明付き小型シーリングライト。廊下や階段などちょっとした明かりが欲しい場所に最適。天井をやさしく照らす間接照明機能、光のグラデーション効果で洗練された空間を演出。アダプタなしの簡単取付。初心者でも簡単。天井の配線器具
に本体の引っ掛け刃を差し込み回すだけ。カバーと本体がひとつになった一体構造だから、虫がはいりにくくお手入れも簡単です。廊下・階段・トイレ・クローゼットなどにおすすめ。

仕様
常夜灯:無
電源(V)
AC100 50/60Hz
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
Φ138×37
光源色
昼光色、昼白色、電球色
調光の可否
無
調色の可否
可
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
明るさ(W)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05282361VNN-B60G15060相当8103825
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
05282388VNN-B100W165100相当13.51171530
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
05282406VNN-B100G165100相当13.51171530
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
05282422VNN-B60W15060相当8103825
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする