LED電球ポーチライト
乳白アクリルカバーからやわらかな電球色の光が広がる、LED電球ポーチライトです。防雨型で壁面・天井面のどちらにも設置でき、LED電球を交換できます。
- カバー
- アクリル・乳白・オフブラック仕上
- 寸法(mm)
- 240×240×出しろ104
- 質量(kg)
- 0.7
- 取付方式
- 壁面・天井兼用
- 消費電力(W)
- 4.3
- 光源
- LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
- 色温度(K)
- 2700
- 光束(Lm)
- 153
- 防水仕様
- 防雨型
- 調光の可否
- 不可
- 演色性(Ra)
- Ra80
- 内容量
- 1個
注意
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店・工事店にご依頼ください住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ























