Panasonic(パナソニック)
LED電球ポーチライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03341857
品番
HH-SL0011L
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
乳白アクリルカバーからやわらかな電球色の光が広がる、LED電球ポーチライトです。防雨型で壁面・天井面のどちらにも設置でき、LED電球を交換できます。
カバー
アクリル・乳白・オフブラック仕上
寸法(mm)
240×240×出しろ104
質量(kg)
0.7
取付方式
壁面・天井兼用
消費電力(W)
4.3
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
153
防水仕様
防雨型
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80
注意
※取付工事に伴う配線工事は必ず電器店・工事店にご依頼ください