Panasonic(パナソニック)
LED電球ポーチライト
縦長のオフブラック本体と乳白アクリルカバーを組み合わせた、電球色のLEDポーチライトです。防雨型の壁面専用器具で、LED電球を交換できます。
カバー
アクリル・乳白
寸法(mm)
96×300×出しろ105
質量(kg)
0.6
取付方式
壁面専用
本体
プラスチック・オフブラック
消費電力
4.3
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
250
防水仕様
防雨型
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03341970
HH-SL0013L
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください