Panasonic(パナソニック)
LED電球ポーチライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03341970
品番
HH-SL0013L
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
縦長のオフブラック本体と乳白アクリルカバーを組み合わせた、電球色のLEDポーチライトです。防雨型の壁面専用器具で、LED電球を交換できます。
カバー
アクリル・乳白
寸法(mm)
96×300×出しろ105
質量(kg)
0.6
取付方式
壁面専用
本体
プラスチック・オフブラック
消費電力
4.3
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
250
防水仕様
防雨型
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80