曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - ODELIC(オーデリック)
仕様
カットオフ25°、グレアレス JDR50W相当、ランプ・調光器別売、調光ランプ:連続調光 100-5%・逆位相制御
材質
遮光版:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
幅(mm)
Φ87
質量(kg)
0.3
色
ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50非調光 5.8W/Φ50調光 5.8W・60.W(E11)
規格
R15クラス2
ランプ
別売
埋め込み深さ(mm)
130
ランプ寿命
40000時間
取付可能天井厚(mm)
46106
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03265329OD058096P1
¥9,300
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする