曜日別特売
OD058096P1 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 03265329

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03265329
品番
OD058096P1
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
仕様
カットオフ25°、グレアレス JDR50W相当、ランプ・調光器別売、調光ランプ:連続調光 100-5%・逆位相制御
材質
遮光版:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
幅(mm)
Φ87
質量(kg)
0.3
色
ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50非調光 5.8W/Φ50調光 5.8W・60.W(E11)
規格
R15クラス2
ランプ
別売
埋め込み深さ(mm)
130
ランプ寿命
40000時間
取付可能天井厚(mm)
46106
注意
※断熱施工不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする