Tシャツ(半袖)[兼用]

Tシャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)Tシャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

ゆとりのあるシルエットで長め袖丈の布帛素材Tシャツ。

仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
66.5
袖丈(cm)
21.5
着丈(cm)
(CB衿端~)74
機能
ストレッチ、高通気
バスト(cm)
130
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03253840DN9204
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする