アルベ(チトセ)
スタンドカラーシャツ(七分袖)[女]
着心地の良さとフォーマル感を兼ね備えたスタンドカラーシャツ。
首元をすっきりと美しく見せ、上品な印象を与えます。
仕様
左胸ポケット、袖口スリット
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
ブラック
ベージュ
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
36
37
38
40.5
42
43.5
袖丈(cm)
選択してください
43
43.5
44
45
45.5
46
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249947
EP9215
ブラック
SS
36
43
57
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03250191
EP9215
ブラック
LL
40.5
45
65
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03250656
EP9215
ベージュ
4L
43.5
46
68
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03251496
EP9215
ホワイト
LL
40.5
45
65
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03252878
EP9215
ホワイト
SS
36
43
57
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03253718
EP9215
ホワイト
M
38
44
61
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03254172
EP9215
ブラック
S
37
43.5
59
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03254829
EP9215
ホワイト
S
37
43.5
59
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03255258
EP9215
ホワイト
3L
42
45.5
67
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください