曜日別特売

ドライ ヘビーウェイトTシャツ

ドライ ヘビーウェイトTシャツ - BLANK APPARELドライ ヘビーウェイトTシャツ - BLANK APPARELドライ ヘビーウェイトTシャツ - BLANK APPARELドライ ヘビーウェイトTシャツ - BLANK APPARELドライ ヘビーウェイトTシャツ - BLANK APPAREL

まるでコットンのような肌触り。実はポリエステル100%。そのため吸水速乾などの機能性がありつつ、綿のような風合いで、タウンユースでも違和感なく活躍します。ポリエステルをサステナブルに。あなたが選べるSDGs対応Tシャツ。BLANK APPRELは工場の繊維くずや古着をリサイクルして作られた再生ポリエステル「BRING MATERIAL」を素材の一部に使用した商品です。

混率(%)
ポリエステル100
機能
吸水速乾・UVカット・衿ぐりダブルステッチ
適応
ユニセックス
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
身幅(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03259720BL0103BLACKM465953
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03259790BL0103ORGANIC WHITE2XL586262
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03259808BL0103NUTS(BEIGE)2XL586262
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03259817BL0103PISTACHIO2XL586262
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03259842BL0103PISTACHIOM465953
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03259860BL0103ORGANIC WHITES425850
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03259878BL0103PISTACHIOS425850
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03259887BL0103BLACKXS385747
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03259939BL0103NUTS(BEIGE)XS385747
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260061BL0103BLACK2XL586262
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260070BL0103DUSTY PINKXL546159
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260097BL0103DUSTY PINK2XL586262
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260149BL0103DUSTY PINKXS385747
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260201BL0103ORGANIC WHITEXL546159
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260262BL0103BLACKS425850
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260271BL0103NAVYXS385747
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260280BL0103NUTS(BEIGE)S425850
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260316BL0103NUTS(BEIGE)XL546159
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260402BL0103PISTACHIOXL546159
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260472BL0103NUTS(BEIGE)L506056
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260517BL0103BLACKXL546159
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260526BL0103ORGANIC WHITEM465953
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260542BL0103NAVYXL546159
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260657BL0103BLACKL506056
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260727BL0103NAVY2XL586262
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260752BL0103DUSTY PINKL506056
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260761BL0103PISTACHIOL506056
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260840BL0103NUTS(BEIGE)M465953
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260867BL0103NAVYL506056
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260928BL0103NAVYM465953
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03260989BL0103DUSTY PINKS425850
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03261007BL0103DUSTY PINKM465953
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03261068BL0103PISTACHIOXS385747
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03261190BL0103ORGANIC WHITEL506056
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
03261251BL0103NAVYS425850
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする